GN471.3-100-K12 Handkurbel mit Umleggriff, Aluminium
Handkurbel mit Umleggriff und Nut
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 471.3-100-K12
Rubix:578024
Hersteller:GN 471.3-100-K12
EAN:4045525261136




Produktdetails : GN471.3-100-K12 Handkurbel mit Umleggriff, Aluminium
Die Formgebung der Umleggriff-Handkurbeln GN 472.3 genügt höchsten Ansprüchen an modernes Design. Im übrigen werden sie eingesetzt, wenn der Griff zeitweilig nicht vorstehen darf. Bei diesen Handkurbeln verschwindet der Griff im Kurbelkörper. In Bedienungsstellung ist der Griff in einem schlanken Konus fest arretiert. Zum Umlegen muß er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Eine Druckfeder bewirkt, daß der Griff in beiden Endlagen gehalten wird. Beim Zurückklappen rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
