K0999.44176 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant, mit Querbohrung

HANDKURBEL ÄHNLICH INNENVIERKANT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0999.44176
Rubix:3745981
Hersteller:K0999.44176
EAN:4059245859160
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge190 mm

Dokumente

Produktdetails : K0999.44176 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant, mit Querbohrung


Ausführung: blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Ausführung: blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge190 mm
60,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge