Referenzen
Elesa+Ganter:GN 471-80-V10
Rubix:91807
Hersteller:GN 471-80-V10
EAN:4045525260559





Produktdetails : GN471-80-V10 Handkurbel, Aluminium
Handkurbeln, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Länge | 80 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
