K0684.206X10 Handkurbel, ähnlich DIN468, Innenvierkant, Form:D, Grauguss
Handkurbel gekröpft ähnlich DIN 468, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0684.206X10
Rubix:329569
EAN:4059245100576



Dokumente
Produktdetails : K0684.206X10 Handkurbel, ähnlich DIN468, Innenvierkant, Form:D, Grauguss
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.Ausführung: gestrahlt.
HANDKURBEL, GEKROEPFT
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 114 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 63 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen