K0996.3417 Handkurbel, ähnlich DIN469, mit Passbohrung, Form:D, Alu
Handkurbel Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0996.3417
Rubix:1430765
EAN:4059245101580



Dokumente
Produktdetails : K0996.3417 Handkurbel, ähnlich DIN469, mit Passbohrung, Form:D, Alu
Werkstoff: Kurbel AlSi9Cu3 (3.2163). Zylindergriff drehbar Thermoplast (PA6) und Stahl (1.0718).Ausführung: Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz. Thermoplast schwarz. Stahlteile brüniert.Hinweis: Ähnlich DIN 469.
Handkurbel Aluminium m. Zyl.Griff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 299 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Länge | 190 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage