GN570.2-130-B14 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Handkurbeln, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 570.2-130-B14
Rubix:357213
Hersteller:GN 570.2-130-B14
EAN:4045525520349





Produktdetails : GN570.2-130-B14 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Die Befestigung der Handkurbeln GN 570.2 auf der Welle erfolgt in der Regel mit einem Querstift. Durch die kleine, nicht vorstehende Stahlbuchse sind diese Handkurbeln preisgünstiger als GN 570.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 334 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 130 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 130 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
