GN112.1-100-S12 Zustellkurbel, Zink-Druckguss
Zustellkurbeln, Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 112.1-100-S12
Rubix:90851
Hersteller:GN 112.1-100-S12
EAN:4045525020214





Produktdetails : GN112.1-100-S12 Zustellkurbel, Zink-Druckguss
Zustellkurbeln GN 112.1 ermöglichen ein präzises Zustellen. Sie werden durch einen Querstift mit der Welle verbunden. Zur einfacheren Montage sind beidseitig Zentrierbohrungen vorhanden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 295 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 100 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
