Handkurbel Elesa+Ganter DIN 468-200-V17-F, Material/Verarbeitung: Eisen
Handkurbel, gekröpft
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 468-200-V17-F
Rubix:577988
Hersteller:DIN 468-200-V17-F
EAN:4045525256354




Produktdetails : DIN468-200-V17-F Handkurbel, gekröpft
Handkurbeln DIN 468 sind serienmäßig mit Stahlballengriffen ausgestattet. Werden Ballengriffe aus Kunststoff (nur Form D) gewünscht, ist dies bei Bestellung anzugeben. Die Nabenbohrungen d°°1°° H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | eisen |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
