Handkurbel Elesa+Ganter GN 10-101-B8-F, Material/Verarbeitung: Stahl
Kugelkurbeln, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 10-101-B8-F
Rubix:90795
Hersteller:GN 10-101-B8-F
EAN:4045525002753





Produktdetails : GN10-101-B8-F Kugelkurbel mit festem Griff, Stahl
Die Kugelkurbeln GN 10 ermöglichen ein präzises Zustellen. Alternativen in modernem Design sind Handkurbeln GN 510 und Zustellkurbeln GN 112.1.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Länge | 101 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 101 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
