K2076.12126 Handkurbel, ähnlich DIN469, Passbohrung mit Querbohrung

HANDKURBEL ÄHNLICH PASSBOHRUNG, FORM:A MIT UMLEGBAREM GRIFF, EDELSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2076.12126
Rubix:3745706
Hersteller:K2076.12126
EAN:4059245858989
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Länge124 mm

Dokumente

Produktdetails : K2076.12126 Handkurbel, ähnlich DIN469, Passbohrung mit Querbohrung


Werkstoff: Kurbel Edelstahl 1.4308. Zylindergriff Thermoplast und Edelstahl 1.4404. Ausführung: Kurbel blank. Thermoplast schwarzgrau. Edelstahl blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Werkstoff: Kurbel Edelstahl 1.4308. Zylindergriff Thermoplast und Edelstahl 1.4404. Ausführung: Kurbel blank. Thermoplast schwarzgrau. Edelstahl blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungAluminium
Länge124 mm
54,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Länge