GN570.1-130-V14 Handkurbel mit Vierkant, Nabenbuchse Stahl,Kunststoff
Handkurbeln, Kunststoff, mit Vierkant
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 570.1-130-V14
Rubix:357210
Hersteller:570.1-130-V14





Produktdetails : GN570.1-130-V14 Handkurbel mit Vierkant, Nabenbuchse Stahl,Kunststoff
Die vorstehende Stahlbuchse der Handkurbeln GN 570.1 ermöglicht die Befestigung mit Querstift oder Druckschraube. Auch eine einwandfreie Verbindung von Kurbel / Welle mit Quernut / Mitnehmerstift ist möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 255 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 130 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 130 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen