GN558-90-K18 Schaltkurbel mit Nabennut, Gusseisen
Schaltkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 558-90-K18
Rubix:357137
Hersteller:GN 558-90-K18
EAN:4045525294042





Produktdetails : GN558-90-K18 Schaltkurbel mit Nabennut, Gusseisen
Die Schaltkurbeln GN 558 dienen zum Feststellen von Schaltwellen. Normelemente zum Feststellen von Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 583 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 90 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 90 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
