GN570-160-B16 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Handkurbeln, Kunststoff, mit Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 570-160-B16
Rubix:92209
Hersteller:570-160-B16





Produktdetails : GN570-160-B16 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Die vorstehende Stahlbuchse der Handkurbeln GN 570 ermöglicht die Befestigung mit Querstift oder Druckschraube. Auch eine einwandfreie Verbindung von Kurbel / Welle mit Quernut / Mitnehmerstift ist möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 160 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 160 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
