K2076.1417 Handkurbel, ähnlich DIN469, Passbohrung ohne Querbohrung

HANDKURBEL ÄHNLICH PASSBOHRUNG, FORM:A MIT UMLEGBAREM GRIFF, EDELSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2076.1417
Rubix:3745730
Hersteller:K2076.1417
EAN:4059245858965
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge190 mm

Dokumente

Produktdetails : K2076.1417 Handkurbel, ähnlich DIN469, Passbohrung ohne Querbohrung


Werkstoff: Kurbel Edelstahl 1.4308. Zylindergriff Thermoplast und Edelstahl 1.4404. Ausführung: Kurbel blank. Thermoplast schwarzgrau. Edelstahl blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Werkstoff: Kurbel Edelstahl 1.4308. Zylindergriff Thermoplast und Edelstahl 1.4404. Ausführung: Kurbel blank. Thermoplast schwarzgrau. Edelstahl blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge190 mm
63,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Länge