K0266.110802 Handkurbel mit umlegbarem Griff, Form:C, Kunststoff
Handkurbel mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung mit Nut
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0266.110802
Rubix:329596
EAN:4059245100941



Dokumente
Produktdetails : K0266.110802 Handkurbel mit umlegbarem Griff, Form:C, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.
Handkurbel mit Zylindergriff umlegbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen