GN471.3-160-V17 Handkurbel mit Umleggriff, Aluminium
Umleggriff- Handkurbeln, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 471.3-160-V17
Rubix:103335
Hersteller:GN 471.3-160-V17
EAN:4045525261259





Produktdetails : GN471.3-160-V17 Handkurbel mit Umleggriff, Aluminium
Bei Umleggriff-Handkurbeln GN 471.3 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Länge | 160 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
