K0268.110802 Handkurbel, Form:B mit Sicherheits-zyl. Griff, Kunststoff
Handkurbel mit Sicherheits-Zylindergriff, Passbohrung mit Nut
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0268.110802
Rubix:329626
EAN:4059245101306



Dokumente
Produktdetails : K0268.110802 Handkurbel, Form:B mit Sicherheits-zyl. Griff, Kunststoff
Werkstoff: Kurbelkörper und Griff Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen: - Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°). - Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
Handkurbel mit Sicherheits-Zylindergriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage