K0684.212X17 Handkurbel, ähnlich DIN468, Innenvierkant, Form:D, Grauguss
Handkurbel gekröpft ähnlich DIN 468, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0684.212X17
Rubix:329573
EAN:4059245100637



Dokumente
Produktdetails : K0684.212X17 Handkurbel, ähnlich DIN468, Innenvierkant, Form:D, Grauguss
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.Ausführung: gestrahlt.
HANDKURBEL, GEKROEPFT
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 516 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage