GN369.5-125-B12-N Gerätekurbel mit Quernut, Edelstahl
Gerätekurbeln, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 369-125-B12-N
Rubix:355615
Hersteller:GN 369-125-B12-N
EAN:4045525228665





Produktdetails : GN369.5-125-B12-N Gerätekurbel mit Quernut, Edelstahl
Gerätekurbeln GN 369 sind sehr preisgünstige Kurbeln für kleinere Drehmomente. Die Quernute erlaubt eine einfache Verbindung von Kurbel und Welle über einen Mitnehmerstift. Soll die Kurbel nicht abgezogen werden, so kann sie (nach Entfernen des Kunststoff-Stopfens) durch eine Innensechskantschraube DIN 912 axial gehalten werden. Durch das werkzeug- und formenunabhängige Fertigungsverfahren dieser Kurbeln sind Sonderausführungen verhältnismäßig leicht und kostengünstig zu realisieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 131 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 125 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
