K0268.1312 Handkurbel, Form:B mit Sicherheits-zyl. Griff, Kunststoff
Handkurbel mit Sicherheits-Zylindergriff, Passbohrung ohne Nut
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0268.1312
Rubix:329633
EAN:4059245101375



Dokumente
Produktdetails : K0268.1312 Handkurbel, Form:B mit Sicherheits-zyl. Griff, Kunststoff
Werkstoff: Kurbelkörper und Griff Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen: - Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°). - Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
Handkurbel mit Sicherheits-Zylindergriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 305 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage