K0266.131405 Handkurbel mit umlegbarem Griff, Form:C, Kunststoff
Handkurbel mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung mit Nut
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0266.131405
Rubix:329605
EAN:4059245101047



Dokumente
Produktdetails : K0266.131405 Handkurbel mit umlegbarem Griff, Form:C, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.
Handkurbel mit Zylindergriff umlegbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 382 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage