K0685.108X12 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant, Form:F, Grauguss

Handkurbel gerade ähnlich DIN 469, Form F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0685.108X12
Rubix:329579
EAN:4059245100705
K0685.108X12 Handkurbel, gerade

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEisen
Länge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0685.108X12 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant, Form:F, Grauguss


Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.Ausführung: gestrahlt.
HANDKURBEL, GERADE

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung200 g
Material/VerarbeitungEisen
Länge80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662020
13,56 exkl. MwSt.
/ Stück
16,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge