Referenzen
Elesa+Ganter:DIN 468-125-V10-D
Rubix:577975
Hersteller:DIN 468-125-V10-D
EAN:4045525255999




Produktdetails : DIN468-125-V10-D Handkurbel, gekröpft
Handkurbeln DIN 468 sind serienmäßig mit Stahlballengriffen ausgestattet. Werden Ballengriffe aus Kunststoff (nur Form D) gewünscht, ist dies bei Bestellung anzugeben. Die Nabenbohrungen d°°1°° H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Eisen |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
