GN472.3-80-V10-SW Umleggriff-Handkurbel, Umlegmechanik Stahl, Aluminium
Umleggriff- Handkurbeln, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 472.3-80-V10-SW
Rubix:120916
Hersteller:GN 472.3-80-V10-SW
EAN:4045525261631





Produktdetails : GN472.3-80-V10-SW Umleggriff-Handkurbel, Umlegmechanik Stahl, Aluminium
Bei Umleggriff-Handkurbeln GN 471.3 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 142 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Länge | 80 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
