DIN469-200-V19-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gerade, Gusseisen
Handkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 469-200-V19-D
Rubix:91797
Hersteller:DIN 469-200-V19-D
EAN:4045525259041





Produktdetails : DIN469-200-V19-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gerade, Gusseisen
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1021 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 200 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
