K0684.110X14 Handkurbel, ähnlich DIN468, Innenvierkant, Form:F, Grauguss
Handkurbel gekröpft ähnlich DIN 468, Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0684.110X14
Rubix:329563
EAN:4059245100507



Dokumente
Produktdetails : K0684.110X14 Handkurbel, ähnlich DIN468, Innenvierkant, Form:F, Grauguss
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.Ausführung: gestrahlt.
HANDKURBEL, GEKROEPFT
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 283 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen