K0684.120X22 Handkurbel, ähnlich DIN468, Innenvierkant, Form:F, Grauguss
Handkurbel gekröpft ähnlich DIN 468, Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0684.120X22
Rubix:329568
EAN:4059245100569



Dokumente
Produktdetails : K0684.120X22 Handkurbel, ähnlich DIN468, Innenvierkant, Form:F, Grauguss
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.Ausführung: gestrahlt.
HANDKURBEL, GEKROEPFT
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1029 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 200 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage