K0659.3210 Handkurbel mit Passbohrung, Form:D, Kunststoff
Handkurbel mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung ohne Nut
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0659.3210
Rubix:329613
EAN:4059245101153



Dokumente
Produktdetails : K0659.3210 Handkurbel mit Passbohrung, Form:D, Kunststoff
Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden.Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.
Handkurbel mit Zylindergriff drehbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage