Handkurbel Kipp K0997.2417, Material/Verarbeitung: Aluminium
Handkurbel Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Innenvierkant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0997.2417
Rubix:1430646
EAN:4059245101542



Dokumente
Produktdetails : K0997.2417 Handkurbel, ähnlich, DIN469, Innenvierkant, Form:A, Alu
Werkstoff: Kurbel AlSi9Cu3 (3.2163). Zylindergriff Thermoplast (PA6) und Stahl.Ausführung: Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz. Thermoplast schwarz. Stahlteile brüniert.Hinweis: Ähnlich DIN 469.
Handkurbel Aluminium m. Zyl.Griff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 367 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Länge | 190 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage