DIN468-160-B14-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gekröpft, Gusseisen
Handkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 468-160-B14-D
Rubix:162691
Hersteller:GN.11268
EAN:4045525256057





Produktdetails : DIN468-160-B14-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gekröpft, Gusseisen
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 780 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 160 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 160 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
