DIN469-200-B20-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gerade, Gusseisen
Handkurbel, gerade
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 469-200-B20-D
Rubix:578009
Hersteller:DIN 469-200-B20-D
EAN:4045525174429




Produktdetails : DIN469-200-B20-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gerade, Gusseisen
Handkurbeln DIN 469 sind serienmäßig mit Stahlballengriffen ausgestattet. Werden Ballengriffe aus Kunststoff (nur Form D) gewünscht, ist dies bei Bestellung anzugeben. Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Eisen |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
