K0996.31106 Handkurbel, ähnlich DIN469, mit Passbohrung, Form:D, Alu
HANDKURBEL ÄHNLICH MIT QUERBOHRUNG, FORM:D MIT DREHBAREM GRIFF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0996.31106
Rubix:3271811
Hersteller:K0996.31106
EAN:4059245646432
Dokumente
Produktdetails : K0996.31106 Handkurbel, ähnlich DIN469, mit Passbohrung, Form:D, Alu
Werkstoff: Kurbel Aluminium. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Kurbel schwarz pulverbeschichtet. Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Werkstoff: Kurbel Aluminium. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Kurbel schwarz pulverbeschichtet. Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

