Referenzen
Elesa+Ganter:GN 471-125-V14
Rubix:158841
Hersteller:GN 471-125-V14
EAN:4045525260320





Produktdetails : GN471-125-V14 Handkurbel, Aluminium
Handkurbeln, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 251 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Länge | 125 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
