DIN469-160-V17-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gerade, Gusseisen
Handkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 469-160-V17-D
Rubix:91794
Hersteller:DIN 469-160-V17-D
EAN:4045525258884





Produktdetails : DIN469-160-V17-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gerade, Gusseisen
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 652 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 160 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 160 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
