Griff für Stecknüsse und Ratsche Gedore 1981 K, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Länge: 220 mm | Endbearbeitung: Verchromt
Winkelgriff 1/2 Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1981 K
Rubix:1244682
Hersteller:6143270
EAN:4010886614327

Produktdetails : 1981 K Winkelgriff 1/2 Zoll
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 267 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 220 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
219,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
