Referenzen
Trumpf:2451582
Rubix:2934317
Hersteller:2451582
Produktdetails : 8112200435 Panel Cutter TruTool TPC 165 im Koffer
Panel Cutter TruTool TPC 165
Maßgenaue, rechtwinklige Trennschnitte
Innenausschnitte und Ausklinkungen ohne Startbohrung
Trennen von bereits montierten Paneelen möglich
Eintauchmechanismus: Maschine kann an jeder Stelle ins Material eintauchen
Arbeiten in einem Arbeitsgang, kein Nacharbeiten
Lieferumfang: Maschine, Sägekette und Schwert 165 mm (eingebaut), 500 ml Stanz- und Nibbelöl, Kombischlüssel, Gleitschiene (2er Set, eingebaut), Verschleißplatte (eingebaut), Verschleißplatte vorne, Trumpf Koffer
Dieser Cutter eignet sich besonders gut zum Trennen von Sandwich-Paneelen. Er empfiehlt sich für Dachdecker, Fassaden-, Hallen- und Containerbauer sowie für Kälte-, Wärme- und Schalldämmungsprofis. Auch Isolationsmaterial aus Polyurethan- und Polyisocyanurat-Schaum (PUR, PIR) lässt sich damit bearbeiten.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Sägekette und Schwert 165 mm (eingebaut), 500 ml Stanz- und Nibbelöl, Kombischlüssel, Gleitschiene (2er Set, eingebaut), Verschleißplatte (eingebaut), Verschleißplatte vorne, Trumpf Koffer
Technische Informationen
Attribute
| Typ | trutool tpc 165 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.940,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.498,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage