K2189.22080414 Halter für Flächenelement, Kunststoff

HALTER FÜR FLÄCHENELEMENT, KUNSTSTOFF GRAU, KOMP:STAHL, VERZINKT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K2189.22080414
Rubix:3747230
Hersteller:K2189.22080414
EAN:4059245921577
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typb
Dokumente

Produktdetails : K2189.22080414 Halter für Flächenelement, Kunststoff


Werkstoff: Halter Kunststoff PA, glasfaserverstärkt. Mutter Stahl. Ausführung: Halter schwarz oder grau ähnlich RAL 7042. Mutter verzinkt. Bestellbeispiel: K2189.11080508 Hinweis: Die Halter ermöglichen eine einfache Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen. Der Halter kann an einer beliebigen Position in die Profilnut eingeschwenkt werden. An diesen Halter können leichte Flächenelemente aus Kunststoff (Acrylglas, Verbundplatten) oder Verkleidungsbleche montiert werden. Dazu müssen die Flächenelemente mit einer Bohrung versehen werden, über die sie mit dem Halter verschraubt werden. Die Mutter im Halter ist über ein Langloch verschiebbar, so dass ein gewisser Toleranzausgleich möglich ist. Auf den Halter können zusätzlich Distanzstücke aufgesteckt werden. Damit stehen verschiedene Abstandsmaße zur Profilkante zur Verfügung, um unterschiedlich dicke Flächenelemente bündig mit dem Aluminiumprofil zu verschrauben.

Technische Informationen


Attribute
Typb
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,94 exkl. MwSt.
/ Stück
2,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage