LAB AL Verbindungswinkel RH-Dachhaken

Verbindungswinkel RH-Dachhaken LAB

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:571788
Rubix:3899620
Hersteller:LAB AL
EAN:8001132117002
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typverbindungswinkel rh-dachhaken lab

Dokumente

Produktdetails : LAB AL Verbindungswinkel RH-Dachhaken


Verbindungswinkel für die Installation von horizontal orientierten PV-Modulen auf ziegelgedeckten Schrägdächern.
• Schnelle und einfache Ausrichtung von PV-Modulen im Querformat • Schraube und Mutter zur Verbindung sind enthalten • Design an die RH V und RH VB Dachhaken angepasst Der Verbindungswinkel LAB ermöglicht eine individuelle Anpassung der Ausrichtung der PV-Module. Durch das Anbringen des LAB Verbindungswinkel an die RH-Dachhaken können PV-Module auch im Querformat montiert werden. Geeignet für alle RH-V und RH-VB Dachhaken (RH 40-52 V AL, RH 52-67 V AL, RH 40-52 VB AL, RH 52-67 VB AL). Funktion: • Entfernen Sie die Hammerkopfschraube RHS 8x20 A2, die Sechskantmutter MU F und die am Haken vormontierte Antirutschplatte vom RH-Dachhaken • Positionieren Sie den LAB-Winkel auf dem flachen oberen Teil des Hakens und passen Sie die Höhe entsprechend an • Bringen Sie die Verbindungsschraube im Loch zwischen den LAB-Rippen an und montieren Sie die Antirutschplatte und die MU F-Mutter auf der gerändelten Seite des Dachhakens, um den Verbindungswinkel mit dem Dachhaken zu verbinden • Verbinden Sie das Solarprofil mit dem LAB-Verbindungswinkel mithilfe der Hammerkopfschraube RHS 8x20 A2 • Ziehen Sie die MU F-Mutter mit einem Drehmoment von 10 Nm an

Stärken

• Verbindungsschraube und Mutter sind im Lieferumfang enthalten • Das Design des Verbindungswinkels ist perfekt an die Form des Hakens angepasst und hilft, die Schraube in Position zu halten, während die Mutter befestigt wird

Anwendungen

• Installation von horizontal orientierten PV-Modulen auf ziegelgedeckten Schrägdächern in Kombination mit Dachhaken RH VB AL und RH V AL

Technische Informationen


Attribute
Typverbindungswinkel rh-dachhaken lab
3,07 exkl. MwSt.
/ Stück
3,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage