K2190.320 Distanzstück, Kunststoff

DISTANZSTÜCK, KUNSTSTOFF GRAU

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2190.320
Rubix:3747260
Hersteller:K2190.320
EAN:4059245921669
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typb

Dokumente

Produktdetails : K2190.320 Distanzstück, Kunststoff


Werkstoff: Kunststoff PA. Ausführung: schwarz oder grau (Typ I ähnlich RAL 7042, Typ B ähnlich RAL 7004). Bestellbeispiel: K2190.130 Hinweis: Distanzstücke zum Aufstecken auf die Halter für Flächenelemente. Damit stehen verschiedene Abstandsmaße zur Profilkante zur Verfügung, um unterschiedlich dicke Flächenelemente bündig mit dem Aluminiumprofil zu verschrauben. Die Distanzstücke können durch einfaches Aufstecken miteinander kombiniert werden (auf das Distanzstück mit A=2 können keine weiteren Distanzstücke aufgesteckt werden). Zeichnungshinweis: 1) Entfällt bei A=2 mm

Technische Informationen


Attribute
Typb
0,21 exkl. MwSt.
/ Stück
0,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage