K2142.1163X2000 Führungsschiene, Kunststoff
FÜHRUNGSSCHIENE, KUNSTSTOFF SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2142.1163X2000
Rubix:3747724
Hersteller:K2142.1163X2000
EAN:4059245897582
Dokumente
Produktdetails : K2142.1163X2000 Führungsschiene, Kunststoff
Werkstoff: Kunststoff PVC. ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt. Ausführung: schwarz oder grau ähnlich RAL 7042. Bestellbeispiel: K2142.1130X2000 Hinweis: Mit den Führungsschienen wird das Transportgut sicher auf der Rollenbahn gehalten. Zur Montage werden die Führungsschienen einfach über die Rollenbahnen geschoben. Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.
Werkstoff: Kunststoff PVC. ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt. Ausführung: schwarz oder grau ähnlich RAL 7042. Bestellbeispiel: K2142.1130X2000 Hinweis: Mit den Führungsschienen wird das Transportgut sicher auf der Rollenbahn gehalten. Zur Montage werden die Führungsschienen einfach über die Rollenbahnen geschoben. Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | führungsschiene |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

