Referenzen
Fischer:533741
Rubix:3833555
Hersteller:PSF 82
EAN:4048962225068






Produktdetails : PSF 41D Sattelflansch
Konstruktionselement - Sattelflansch PSF
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41
• Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteck-Verbinders PFCN 41 in der Schiene
Der fischer Sattelflansch PSF schafft stabile Verbindungen zwischen fischer Montageschienen FUS und dem Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe des fischer Durchsteck-Verbinders PFCN in einem Winkel von 90° mit dem Untergrund. Die mindestens dreiseitige Führung gewährt die Formschlüssigkeit mit den Montageschienen FUS und die Passgenauigkeit zum Einsetzen des Durchsteck-Verbinders. fischer bietet eine Querversion und drei Baugrößen der Standardausführung. Die stabile Grundplatte und die um 90° gedrehten Langlöcher erleichtern das Befestigen.
Stärken
• Der passgenaue Sattel lässt eine einfache Montage durch Einlegen der Montageschiene zu
• Die stabile Ausführung des Sattelflansch bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt
Anwendungen
• Verbindungselement zwischen Montageschiene und Bauwerk für das Durchstecksystem
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | psf |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
345,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage