Haltemagnet Elesa+Ganter GN 52.4-AN-8-M3-E, Werkstoff: AlNiCo
Haltemagnete mit Zapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 52.4-AN-8-M3-E
Rubix:644120
Hersteller:GN 52.4-AN-8-M3-E
EAN:4045525665330




Produktdetails : GN52.4-AN-8-M3-E Haltemagnet, Stabform, mit Gewindezapfen, AlNiCo
Bei Haltemagneten GN 52.4 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Die Ausführung mit glattem Zapfen ist zum Befestigen durch Nieten vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | alnico |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
