Referenzen
Format:39740032, 9339740032
Rubix:1854677
Hersteller:4317784077781
EAN:4317784077781
Produktdetails : 9339740032 Stabgreifer-Magnet 32x35mm
Stabgreifer-Magnet 32x35mm FORMAT
Magnet-Stabgreifer Ausführung: Aus Werkstoff AINiCo 500. In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6. Stahlgehäuse, abgeschirmt. Die Einsatztemperatur liegt bei max. 450 °C. Die Gesamtlänge „l“ kann um das Maß â€žh“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird. Anwendung: Zum Einpressen oder Einkleben.
Magnet-Stabgreifer Ausführung: Aus Werkstoff AINiCo 500. In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6. Stahlgehäuse, abgeschirmt. Die Einsatztemperatur liegt bei max. 450 °C. Die Gesamtlänge „l“ kann um das Maß â€žh“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird. Anwendung: Zum Einpressen oder Einkleben.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

