GN51.3-ND-22-M4-WS Haltemagnet mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung
Haltemagnet mit Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 51.3-ND-22-WS
Rubix:1865533
Hersteller:51.3-ND-22-WS
EAN:4045525086302



Produktdetails : GN51.3-ND-22-M4-WS Haltemagnet mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung
Haltemagnet GN 51.3 ND-22-WS von Elesa+Ganter: Scheibenform mit Gewindezapfen und Gummiummantelung. Stahl verzinkt, NdFeB ND; schützt Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (verzinkt), ndfeb nd |
|---|---|
| Durchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
