GN50.4-HF-80-18-M8 Haltemagnet mit Innengewinde, Scheibenform, Hartferrit
Haltemagnete mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.4-HF-80-M8
Rubix:1130418
Hersteller:50.4-HF-80-M8
EAN:4045525897106

Produktdetails : GN50.4-HF-80-18-M8 Haltemagnet mit Innengewinde, Scheibenform, Hartferrit
Bei Haltemagneten GN 50.4 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 482 g |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
| Durchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
