GN50.2-HF-40-8-M5 Haltemagnet mit Gewindebuchse, Scheibenform, Hartferrit
Haltemagnete mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.2-HF-40-M5
Rubix:643907
Hersteller:50.2-HF-40-M5
EAN:4045525663558




Produktdetails : GN50.2-HF-40-8-M5 Haltemagnet mit Gewindebuchse, Scheibenform, Hartferrit
Bei Haltemagneten GN 50.2 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
