GN50.2-HF-20-6-M3 Haltemagnet mit Gewindebuchse, Scheibenform, Hartferrit
Haltemagnete mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.2-HF-20-M3
Rubix:643904
Hersteller:50.2-HF-20-M3
EAN:4045525663527




Produktdetails : GN50.2-HF-20-6-M3 Haltemagnet mit Gewindebuchse, Scheibenform, Hartferrit
Bei Haltemagneten GN 50.2 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
