Flachzange Facom 403, Backenform: Gebogen | Länge: 155 mm | Länge der Backen: 14 mm
Halbrunde Spitzzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:403
Rubix:3670309
EAN:3148511750605

Produktdetails : 403 Zange mit halbrunden Backen 155mm
Die halbrunden Zangen von Facom sind zuverlässige Werkzeuge für Halte-, Biege- und präzise Greifarbeiten. Sie sind mit geraden oder abgewinkelten Backen erhältlich und überzeugen durch eine robuste, ergonomische Konstruktion.
Eigenschaften:
Die halbrunde Zange von Facom ist für präzise Greif- und Manipulationsarbeiten an feinen Bauteilen ausgelegt. Das durchgesteckte Gelenk sorgt für gleichbleibende Präzision bei der Bewegung sowie für eine gleichmäßige Kraftverteilung. Die glatten, halbrunden Backen gewährleisten einen sicheren Halt, ohne an benachbarten Teilen hängen zu bleiben. Die matte brünierte Oberfläche reduziert Lichtreflexionen und erhöht die Lebensdauer im professionellen Einsatz. Der rote Kunststoffgriff in Kombination mit einer Öffnungsfeder verbessert die Handhabung und verringert die Ermüdung bei wiederholtem Gebrauch. Zwei Varianten stehen zur Verfügung: Modell 402 mit geraden, glatten und kurzen Backen sowie Modell 403 mit glatten, kurzen und um 40° abgewinkelten Backen.
Spezifikationen:
• Marke: Facom
• Backentyp: glatte, halbrunde Backen, gerade (402) oder um 40° abgewinkelt (403)
• Gesamtlänge: 160 mm (402), 155 mm (403)
• Backenlänge: 14 mm
• Breite an der Spitze: 8 mm
• Stärke an der Spitze: 14 mm
• Material: Stahl
• Oberflächenbehandlung: brüniert (phosphatiert)
• Griff: rote Kunststoffummantelung
• Öffnungsfeder: ja
• Gelenk: durchgesteckt
• Gewicht: ca. 75 Gramm
Normen:
• Entspricht den Anforderungen der Norm ASME B107.500 für Handwerkzeuge
• Entspricht zudem der internationalen Norm ISO 5745, welche die maßlichen und funktionalen Eigenschaften von Flachzangen definiert
Eigenschaften:
Die halbrunde Zange von Facom ist für präzise Greif- und Manipulationsarbeiten an feinen Bauteilen ausgelegt. Das durchgesteckte Gelenk sorgt für gleichbleibende Präzision bei der Bewegung sowie für eine gleichmäßige Kraftverteilung. Die glatten, halbrunden Backen gewährleisten einen sicheren Halt, ohne an benachbarten Teilen hängen zu bleiben. Die matte brünierte Oberfläche reduziert Lichtreflexionen und erhöht die Lebensdauer im professionellen Einsatz. Der rote Kunststoffgriff in Kombination mit einer Öffnungsfeder verbessert die Handhabung und verringert die Ermüdung bei wiederholtem Gebrauch. Zwei Varianten stehen zur Verfügung: Modell 402 mit geraden, glatten und kurzen Backen sowie Modell 403 mit glatten, kurzen und um 40° abgewinkelten Backen.
Spezifikationen:
• Marke: Facom
• Backentyp: glatte, halbrunde Backen, gerade (402) oder um 40° abgewinkelt (403)
• Gesamtlänge: 160 mm (402), 155 mm (403)
• Backenlänge: 14 mm
• Breite an der Spitze: 8 mm
• Stärke an der Spitze: 14 mm
• Material: Stahl
• Oberflächenbehandlung: brüniert (phosphatiert)
• Griff: rote Kunststoffummantelung
• Öffnungsfeder: ja
• Gelenk: durchgesteckt
• Gewicht: ca. 75 Gramm
Normen:
• Entspricht den Anforderungen der Norm ASME B107.500 für Handwerkzeuge
• Entspricht zudem der internationalen Norm ISO 5745, welche die maßlichen und funktionalen Eigenschaften von Flachzangen definiert
Stärken
• Präzises Manipulieren von Bauteilen auch in engen Bereichen dank glatter, halbrunder Backen
• Komfortable und sichere Anwendung durch Öffnungsfeder und ummantelte Griffe
• Matte, brünierte Oberfläche zur Reduzierung von Reflexionen und zum Schutz vor Korrosion
• Lange Lebensdauer dank lebenslanger Facom-Garantie
• Komfortable und sichere Anwendung durch Öffnungsfeder und ummantelte Griffe
• Matte, brünierte Oberfläche zur Reduzierung von Reflexionen und zum Schutz vor Korrosion
• Lange Lebensdauer dank lebenslanger Facom-Garantie
Anwendungen
Die Flachzangen von Facom sind für Wartungsarbeiten, Elektronik, Feinmechanik sowie die Montage empfindlicher Komponenten konzipiert. Sie kommen in Produktionswerkstätten, Reparaturarbeitsplätzen oder auf Prüfständen zum Einsatz, überall dort, wo ein präzises Greifen ohne Verformung erforderlich ist. Darüber hinaus eignen sie sich für Anwendungen in der Luftfahrt, der Elektrotechnik, der Mikromechanik und der Messtechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 175x75x30 mm |
| Gewicht der Verpackung | 104 g |
| Backenform | gebogen |
| Länge der Backen | 14 mm |
| Länge | 155 mm |
| Gewicht | 75 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
