29 21 160 Spitzzange

Telefonzange

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:29 21 160
Rubix:1140702
EAN:4003773043454
29 21 160 Spitzzange

Technische Zusammenfassung

Backenformlang
Länge der Backen54 mm
Länge160 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 29 21 160 Spitzzange


Die Knipex Telefonzange 29 21 160 wurde für höchste Präzision und Zuverlässigkeit bei feinmechanischen Arbeiten entwickelt. Dank ihrer besonders schlanken Spitzen und des polierten Kopfes ermöglicht sie auch in engen Bereichen einen optimalen Zugang. Ideal für Lötarbeiten und elektronische Anwendungen verbindet diese Zange angenehme Handhabung mit hochwertiger Verarbeitung.

Eigenschaften:
Diese Zange zeichnet sich durch ihre schlanken Spitzen aus, die ein präzises Arbeiten, selbst in beengten Umgebungen ermöglichen. Die innere Fläche der Backen ist kreuzgerieft, sodass auch feine oder glatte Teile sicher gehalten werden, ohne sie zu beschädigen. Die polierte Oberfläche erhöht die Langlebigkeit des Werkzeugs, während die kunststoffummantelten Griffe für komfortables Arbeiten sorgen. Kompakt und leicht lässt sie sich auch über längere Zeiträume hinweg präzise einsetzen, ohne an Genauigkeit einzubüßen. Ihre robuste Bauweise und die sorgfältige Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Verschleißfestigkeit im täglichen Einsatz.

Spezifikationen:
• Produktreferenz: 29 21 160
• Abmessungen: 160 x 54 x 13 mm
• Oberfläche: poliert
• Farbe: schwarz atramentiert
• Griffe: kunststoffummantelt
• Backenlänge: 54,0 mm
• Kopfbeschweite: 14,0 mm
• Spitzenbreite: 2,0 mm
• Spitzendicke: 2,0 mm
• Backendicke: 9,0 mm

Normen:
Dieses Produkt entspricht der Norm DIN ISO 5745, welche die funktionalen und maßlichen Anforderungen an Präzisionszangen für mechanische Arbeiten definiert. Zudem erfüllt es die REACH-Verordnung, was bedeutet, dass keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) enthalten sind.

Markeninformationen:
Knipex ist ein deutscher Hersteller hochwertiger Handwerkzeuge, welcher im Jahr 1882 gegründet wurde. Das Unternehmen genießt weltweit einen hervorragenden Ruf für Präzision, Langlebigkeit und Innovationskraft. Mit zahlreichen Mitarbeitenden und einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern bietet Knipex professionelle Lösungen für die Elektro-, Automobil-, Industrie- und Wartungsbranche.

Stärken

• Schlanke Spitzen für schwer zugängliche Stellen und präzises Arbeiten
• Kreuzgeriffelte Backen für sicheren Halt ohne Beschädigung der Bauteile
• Kunstoffummantelte Griffe für komfortables Arbeiten
• Leichte und kompakte Bauweise für längere Einsatzzeiten
• Polierte Oberfläche für höhere Haltbarkeit und verbesserte Korrosionsbeständigkeit

Anwendungen

Die Knipex Telefonzange eignet sich besonders für Präzisionsarbeiten in der Elektronik, Telekommunikation, Feinwartung und beim Löten. Sie ist ideal für den Einsatz in der Elektrotechnik, beim Zusammenbau von Komponenten, der Reparatur von Leiterplatten oder in der Fertigung technischer Geräte, die exaktes Arbeiten erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)185x54x13 mm
Backenformlang
Länge der Backen54 mm
Länge160 mm
Gewicht112 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
24,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std