33 03 160 Weberzange verchromt m. Kunststoff überzogen 160mm

Weberzange verchromt m. Kunststoff überzogen 160mm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:33 03 160
Rubix:1676094
EAN:4003773016670
33 03 160 Weberzange verchromt m. Kunststoff überzogen 160mm

Technische Zusammenfassung

Länge der Backen55 mm
Länge160 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 33 03 160 Weberzange verchromt m. Kunststoff überzogen 160mm


Die Knipex Tisserand-Zange ist ein Präzisionswerkzeug für feine Halte- und Manipulationsarbeiten. Die verchromte Ausführung in Kombination mit kunststoffummantelten Griffen sorgt für eine ergonomische Handhabung im täglichen Industrieeinsatz.

Eigenschaften:
Die Knipex Tisserand-Zange eignet sich ideal zum Greifen, Halten und exakten Positionieren von Drähten, feinen Bauteilen oder metallischen Komponenten. Die glatten Greifflächen der Backen ermöglichen ein materialschonendes Arbeiten ohne Oberflächenbeschädigungen. Der verchromte Zangenkopf erhöht die Korrosionsbeständigkeit, während die Kunststoffummantelung der Griffe einen sicheren und komfortablen Halt gewährleistet. Alle Merkmale entsprechen den technischen Vorgaben des Herstellers.

Spezifikationen:
• Backenbreite: 9,0 mm
• Backenstärke an der Spitze: 1,5 mm
• Innenfläche der Backen: glatt
• Gesamtabmessungen: 160 × 53 × 13 mm
• Gewicht: 103 g
• Backenstärke (Gelenkbereich): 7,5 mm
• Spitzenbreite: 3,0 mm
• Spitzenstärke: 9,0 mm
• Backenlänge: 55,0 mm
• Kopfbreite: 15,0 mm
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: kunststoffummantelt

Normen:
Die Knipex Tisserand-Zange 33 03 160 entspricht der REACH-Verordnung und ist frei von SVHC-Stoffen.

Stärken

• Schonende Werkstückbearbeitung durch glatte Backen
• Hohe Korrosionsbeständigkeit dank verchromter Oberfläche
• Ergonomischer Arbeitskomfort durch rutschfeste, ummantelte Griffe
• Hohe Spannpräzision und Kopfstabilität durch robuste Bauweise

Anwendungen

Diese Präzisionszange ist für Wartungs-, Montage- und Einstellarbeiten in mechanischen Werkstätten, Produktionslinien, der Elektrotechnikfertigung sowie in der Schmuckherstellung konzipiert. Sie eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine feine Greiftechnik und kontrolliertes Positionieren erforderlich sind. Darüber hinaus findet das Werkzeug Einsatz in der technischen Textilverarbeitung, der Mikromechanik und überall dort, wo höchste Anforderungen an Oberflächenqualität und Präzision gestellt werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)165x78x13 mm
Länge der Backen55 mm
Länge160 mm
Gewicht103 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
220,32 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
262,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std